曜日別特売
VX3114-02-7DR1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114 SMC 24260566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)AC240(50/60Hz)オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5注文コード24260566品番VX3114-02-7DR1
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ポート数3定格電圧(V)AC240(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(D) DIN形ターミナルブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする