曜日別特売
VX3114A-02-1TR1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114A SMC 24260697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5注文コード24260697品番VX3114A-02-1TR1
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(T) コンジットターミナル付ブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5使用流体電磁弁オプション(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする