※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114D
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
AC200(50/60Hz)
AC220(50/60Hz)
管接続口径
(02) 1/4
Rc1/8
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
Rc
(-) Rc
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24260749
品番
VX3114D-02-4G1
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ポート数
3
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(G) グロメット
ブラケット
(-) なし
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(1) Φ1.5
使用流体
油
電磁弁オプション
(D) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37/Cu
追記号
(-) なし
モデル
31
CADデータダウンロード