VX3114G-02-1DLR1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114G SMC 24260767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114G

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
内容量1個注文コード24260767品番VX3114G-02-1DLR1
参考基準価格(税別)¥11,720販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5使用流体空気・水電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする