※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114Q
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
AC100(50/60Hz)
AC200(50/60Hz)
AC220(50/60Hz)
AC240(50/60Hz)
管接続口径
(01) 1/8
(01) 1/8
(02) 1/4
リード線取出方法
(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
(G) グロメット
ブラケット
(B) ブラケット付
(B) ブラケット付
(-) なし
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24260925
品番
VX3114Q-01-1GS1-B
参考基準価格(税別)
¥12,380
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ポート数
3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(1) Φ1.5
使用流体
蒸気
電磁弁オプション
(Q) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: SUS/Ag
追記号
(-) なし
モデル
31
CADデータダウンロード