VX3114Z-01-3GR1-B 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114Z SMC 24261099

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)AC110(50/60Hz)
管接続口径(01) 1/8
内容量1個注文コード24261099品番VX3114Z-01-3GR1-B
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ポート数3定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8リード線取出方法(G) グロメットブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(Z) 禁油仕様モデル31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする