RD-NA30 ライトオーバーヘッドホン3M ELPA 24261256

RD-NA30 ライトオーバーヘッドホン3M ELPA 24261256
RD-NA30 ライトオーバーヘッドホン3M ELPA 24261256

ライトオーバーヘッドホン3M

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24261256品番RD-NA30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,253
販売価格(税別)
1,139

テレビでの使用に最適な3mロングコード
小型、軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングに最適です。
直径27mmの大型ドライバーユニットでテレビの音声を臨場感豊かに再生します。

コード長さ(m)約3型式ダイナミック型ステレオヘッドホン質量(g)約47(コード除く)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)27インピーダンス(Ω)24最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24261256
2018-06-05
用途: 寝室で
サービス業

寝室で一人でテレビを見るのに、ちょうど良い。コードも3メーターあり、小型の為、寝ながら使用に最適。しかも安い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする