ELPA
ステレオインナーホン3M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
24261283
品番
RD-NM30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,148
販売価格(税別)
¥
1,044
バスケットに入れる
テレビでの使用に最適な3mのロングコード。
収納時のコードの絡みを抑える「からみ防止スライダー」採用。
錆などによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する金メッキプラグを使用。
コード長さ(m)
約3(Y字型)
質量(g)
約5(コード除く)
形式
ダイナミック型ステレオインナーイヤーヘッドホン
プラグ(mm)
Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
直径(mm)
(使用ユニット)15
インピーダンス(Ω)
32
最大入力(mW)
50
音圧感度(dB/mW)
102
イヤホン形状
インナーイヤー型