曜日別特売
RE-STV03(BK) 地デジ用イヤホン ELPA 24261798

RE-STV03(BK) 地デジ用イヤホン ELPA 24261798
RE-STV03(BK) 地デジ用イヤホン ELPA 24261798

地デジ用イヤホン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1個注文コード24261798品番RE-STV03(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,012
販売価格(税別)
920

左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。
テレビリモコンを使わずに手元で音量調整できるボリューム付。
ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。
片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。

長さ(m)3ケーブル長(m)3プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入)インピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする