※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124HZ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
リード線取出方法
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24261844
品番
VX3124HZ-01-5DL1
参考基準価格(税別)
¥13,090
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
ブラケット
(-) なし
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
使用流体
油
電磁弁オプション
(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS
追記号
(Z) 禁油仕様
モデル
31
CADデータダウンロード