ELPA
電話機用充電池
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
24261938
品番
THB-225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
安全装置内蔵
タイプ
ニッケル水素電池
定格電圧(V)
2.4
適合機種メーカー
ユニデン BT-794同等品
定格容量
800mAh
バッテリー容量(mAh)
800
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24261938
THB-225
22574152
TSA-220
大容量長持ち電話機用充電池
ELPA
1個
¥
1,899
税込
¥
2,089
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です