曜日別特売
GKP-542LH(W) 長寿命ミニクリプトン球 ELPA 24262446

GKP-542LH(W) 長寿命ミニクリプトン球 ELPA 24262446
GKP-542LH(W) 長寿命ミニクリプトン球 ELPA 24262446
GKP-542LH(W) 長寿命ミニクリプトン球 ELPA 24262446

長寿命ミニクリプトン球

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1セット(2個)注文コード24262446品番GKP-542LH(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥552
販売価格(税別)
502

60形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます

口金E17電球の種類クリプトン定格消費電力(W)54定格電圧(V)100ホワイト全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24262446
2025-07-04
用途: 店舗内インテリア用
サービス業

コスパ良いです。普段からスペアを買い置きしています。長寿命かどうかは感覚的ですね。

対象商品 : 24262446
2023-05-01
用途: 通常にダウンライト

商品は普通に長時間切れることなく使えております。何よりもコスパが有難いです。

対象商品 : 24262446
2016-12-18
用途: トイレ用
その他業種

寿命も長く、明るいので愛用しています。問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする