VX3131A-00-5GS1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3131A SMC 24262587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3131A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード24262587品番VX3131A-00-5GS1
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ポート数3定格電圧(V)DC24リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体電磁弁オプション(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする