VX3134GZ-01-5GS1-B 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134GZ SMC 24262903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134GZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)DC24
管接続口径(01) 1/8
内容量1個注文コード24262903品番VX3134GZ-01-5GS1-B
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付ブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体空気・水電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする