FIR-P19-5P FAXインクリボン ELPA 24263006

FIR-P19-5P FAXインクリボン ELPA 24263006
FIR-P19-5P FAXインクリボン ELPA 24263006
FIR-P19-5P FAXインクリボン ELPA 24263006
FIR-P19-5P FAXインクリボン ELPA 24263006
FIR-P19-5P FAXインクリボン ELPA 24263006

FAXインクリボン

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5本)注文コード24263006品番FIR-P19-5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,297
販売価格(税別)
2,088

適合機種
・パナソニック(おたっくす):KX-FAN190/190V/190W
・NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)/(14)A4サイズ
リボン1本プリント枚数:約60枚
幅220mm×長さ15m+3m
FIR-P19 5本入り

適合機種メーカーパナソニック(おたっくす):K×-FAN190、K×-FAN190W(純正リボン型番)幅(mm)220長さ(m)15+3枚数約60(リボン1本プリント)適合サイズA4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24263006
2023-10-01
用途: 自宅ファクス用
祥福丸水産農・林・水産業

ファクストナーカートリッジが無くなり緊急購入しました。

対象商品 : 24263006
2023-01-06
用途: FAXのインクリボンの交換
農・林・水産業

インクリボンの交換時に純正人遜色なく、かつ、安価に交換出来、1箱に5本入っているので1回かうと、ややしばらく使用できます、もう何度もリピ買いです

対象商品 : 24263006
2022-11-20
用途: FAX受信にての連絡事項確認
グリーン珈琲卸売・小売業

今回初めてELPA社製品を購入して使用しましたが印字もキレイで何も問題ありませんでした
しかし期間限定だったのか判りませんが20%インク増量品だったのが時節がら大変お得感が
得られました

対象商品 : 24263006
2022-11-17
用途: FAX受信にての連絡事項確認
グリーン珈琲卸売・小売業

今回初めてELPA社製品を購入して使用しましたが印字もキレイで何も問題ありませんでした
しかし期間限定だったのか判りませんが20%インク増量品だったのが時節がら大変お得感が
得られました

対象商品 : 24263006
2021-10-22
用途: FAX受信
建設業・工事業

毎日送られてくるFAXの枚数が多く、すぐにインクリボンがなくなってしまいます。
こちらは一箱に5本も入っている上に更に長さも3mも増量!とお得感バッチリです。
また次も購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 24263006
2020-10-10
用途: FAX
自動車・二輪車・自転車関連業

5本入りでお得です。今まで問題なく使えています。プラスチックの部分が同色で向きが分かりずらいです。

対象商品 : 24263006
2019-07-06
用途: おタックスに使用
農・林・水産業

おタックスのインクリボンの交換用に購入、印字することには問題ないのですが、純正品は、片方の軸が白いのでわかりやすいが、この商品は両方の軸が同色なので、少しわかりにくい、純正品のように色違いになっていれば、大変わかりやすく、安価でよい商品になるのですが、メーカーさんの改良を望みます。

対象商品 : 24263006
2018-05-28
用途: FAX印刷
森眼科

これまで不良品が全くなく、最後まで使用できて調子良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする