VX3134QZ-02-1G1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134QZ SMC 24263104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134QZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(-) Rc
リード線取出方法(G) グロメット
(G) グロメット
(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
ブラケット(-) なし
内容量1個注文コード24263104品番VX3134QZ-02-1G1
参考基準価格(税別)¥11,610販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(G) グロメットブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体蒸気電磁弁オプション(Q) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(Z) 禁油仕様モデル31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする