曜日別特売
PM-LSW1(AM) LEDスイッチ付ライト ELPA 24263688

 

PM-LSW1(AM) LEDスイッチ付ライト ELPA 24263688
PM-LSW1(AM) LEDスイッチ付ライト ELPA 24263688
PM-LSW1(AM) LEDスイッチ付ライト ELPA 24263688
PM-LSW1(AM) LEDスイッチ付ライト ELPA 24263688
PM-LSW1(AM) LEDスイッチ付ライト ELPA 24263688
PM-LSW1(AM) LEDスイッチ付ライト ELPA 24263688
PM-LSW1(AM) LEDスイッチ付ライト ELPA 24263688
PM-LSW1(AM) LEDスイッチ付ライト ELPA 24263688
PM-LSW1(AM) LEDスイッチ付ライト ELPA 24263688
PM-LSW1(AM) LEDスイッチ付ライト ELPA 24263688
PM-LSW1(AM) LEDスイッチ付ライト ELPA 24263688

LEDスイッチ付ライト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アンバー
内容量1個注文コード24263688品番PM-LSW1(AM)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥669
販売価格(税別)
608

直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
ON/OFFスイッチで点灯/消灯を操作します。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。

用途
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 ・廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
アンバー光色電球色仕様屋内用定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.2光源アンバーLED×1灯設置方式プラグ式設置場所屋内用電球の種類LED
注意
※電気代は、電力料金目安単価22円/kWh(税込)にて計算。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24263688
2025-05-31
用途: 常夜灯として明る過ぎず絶妙な明るさが良い。
その他業種

夜中に起きて御手洗に行く際、照明を点けると眩しいので、これを廊下や御手洗にまで灯しておくと快適です。
我が家では24時間つけっぱなしですが、省電力のため電気代も気になりません。おすすめします!

対象商品 : 24263697
2017-06-18
用途: 玄関下駄箱の飾り用
教育・研究機関

スイッチの感触はとてもいいが、思っていたよりかは暗いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする