G-146H JDR110VLN/K ELPA 24264512

G-146H JDR110VLN/K ELPA 24264512
G-146H JDR110VLN/K ELPA 24264512

JDR110VLN/K

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格消費電力(W)40
内容量1個注文コード24264512品番G-146H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,074
販売価格(税別)
3,704

ダイクロハロゲン(JDRΦ50)
省電力タイプ
外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球です。生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。
前面ガラス付

定格消費電力(W)40明るさ50W形(メーカー比)全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする