曜日別特売
TEW-T070 テレホンコード6極2/4芯 ELPA 24264975

テレホンコード6極2/4芯

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)7
内容量1個注文コード24264975品番TEW-T070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,147
販売価格(税別)
1,043

室内のテレホンコンセントと、モジュラータイプの電話機、FAX、モデム内蔵のパソコンなどを接続するときに使用
6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能
6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAX等のコードとしても使用可能

仕様6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用、パソコン通信対応コード長さ(m)7プラグ形状モジュラープラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24264984
2024-01-08
用途: 電話線の延長
有限会社三絵卸売・小売業

NTTのビジネスホンに使えるどうか問い合わせたら調べてくれて使えるとのことだったので
購入しました。電話が遠くて使いにくかったのですが、デスクから歩かずに応対出来るようになりとても助かりました。問題なく通話できました。

対象商品 : 24264966
2018-11-04
用途: ひかり電話用の電話機の設置位置変更
不動産業

ケーブルの被覆はしっかりしていて安心して引き回すことができました。
安全を見越して10mを購入したが、結果的には7mで十分だった。

1が参考にしています
対象商品 : 24265002
2019-05-08
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

ELPAはどの商品も品質が良く、安価なので大変助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする