曜日別特売
VX3244H-03-1GR1-B 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244H SMC 24265186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244HVX3244H-03-1GR1-B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は管接続口径・オリフィス径・リード線取出方法など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
24265186
品番
VX3244H-03-1GR1-B
参考基準価格(税別)¥14,360販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(G) グロメット
ポート数
3
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
使用流体
油
電磁弁オプション
(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS
追記号
(-) なし
モデル
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする