曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244H

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244H - SMC
ポート数
3
使用流体
油
内容量
1個
全7種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24265159VX3244H-02-5GS-BDC24RcRc1/4
¥15,310
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265168VX3244H-02F-5DO1-BDC24(F) G(02) 1/4
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265177VX3244H-03-1GR1AC100(50/60Hz)(-) Rc(03) 3/8
¥14,190
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265186VX3244H-03-1GR1-BAC100(50/60Hz)(-) Rc(03) 3/8
¥14,360
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265195VX3244H-03-5DO1DC24(-) Rc(03) 3/8
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265204VX3244H-03-5GS1-BDC24(-) Rc(03) 3/8
¥15,290
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265213VX3244H-03-5G1DC24(-) Rc(03) 3/8
¥14,190
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする