曜日別特売
VX3244H-03-5DO1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244H SMC 24265195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は管接続口径・オリフィス径・リード線取出方法など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし、ガスケット付属)
注文コード
24265195
品番
VX3244H-03-5DO1
参考基準価格(税別)¥14,910販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし、ガスケット付属)
ポート数
3
ブラケット
(-) なし
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
使用流体
油
電磁弁オプション
(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS
追記号
(-) なし
モデル
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする