曜日別特売
VX3244M-03N-5GS1-B 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244M SMC 24265283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244M

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)DC24
管接続口径(03) 3/8
ねじの種類(N) NPT
内容量1個注文コード24265283品番VX3244M-03N-5GS1-B
参考基準価格(税別)¥17,220販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類(N) NPT管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付ブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体中真空・ノンリーク・禁油電磁弁オプション(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする