VX3244P-02-2T1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244P SMC 24265353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244P

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(T) コンジットターミナル付
(T) コンジットターミナル付
(C) コンジット
(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
(G) グロメット
(TL) コンジットターミナル・ランプ付
(TS) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路付
(TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付
内容量1個注文コード24265353品番VX3244P-02-2T1
参考基準価格(税別)¥16,230販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数3定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(T) コンジットターミナル付ブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体温水電磁弁オプション(P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(-) なしモデル32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする