曜日別特売
VX3244S-02-2C1-B 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244S SMC 24265396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(C) コンジット
(C) コンジット
(G) グロメット
(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
ブラケット(B) ブラケット付
内容量1個注文コード24265396品番VX3244S-02-2C1-B
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(C) コンジット
ブラケット
(B) ブラケット付
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
使用流体
蒸気
電磁弁オプション
(S) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37/Cu
追記号
(-) なし
モデル
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする