SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244S
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
使用流体
蒸気
電磁弁オプション
(S) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37/Cu
追記号
(-) なし
モデル
32
内容量
1個
全6種類を絞り込む
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
(02) 1/4
(03) 3/8
リード線取出方法
選択してください
(C) コンジット
(G) グロメット
(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
ブラケット
(-) なし
(B) ブラケット付
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24265378
VX3244S-02-1C1-B
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
(02) 1/4
(C) コンジット
(B) ブラケット付
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265387
VX3244S-02-2C1
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
(02) 1/4
(C) コンジット
(-) なし
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265396
VX3244S-02-2C1-B
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
(02) 1/4
(C) コンジット
(B) ブラケット付
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265405
VX3244S-03-2C1-B
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
(03) 3/8
(C) コンジット
(B) ブラケット付
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265414
VX3244S-03-2GS1
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
(03) 3/8
(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
(-) なし
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265423
VX3244S-03-2G1
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
(03) 3/8
(G) グロメット
(-) なし
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください