※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
AC100(50/60Hz)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
(03) 3/8
(02) 1/4
(03) 3/8
リード線取出方法
(C) コンジット
(C) コンジット
(C) コンジット
(G) グロメット
(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
ブラケット
(B) ブラケット付
(-) なし
(B) ブラケット付
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24265405
品番
VX3244S-03-2C1-B
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(C) コンジット
ブラケット
(B) ブラケット付
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
使用流体
蒸気
電磁弁オプション
(S) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37/Cu
追記号
(-) なし
モデル
32
CADデータダウンロード