VX3245-00-5D1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3245 SMC 24265509

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3245

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
内容量1個注文コード24265509品番VX3245-00-5D1
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ポート数3定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル弁形式/ボディ形状(5) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする