VX3245AZ-00-5DO1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3245AZ SMC 24265518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3245AZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード24265518品番VX3245AZ-00-5DO1
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ポート数3定格電圧(V)DC24リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし、ガスケット付属)弁形式/ボディ形状(5) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体電磁弁オプション(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37追記号(Z) 禁油仕様モデル32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする