※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3320G
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
DC12
DC24
DC12
AC200(50/60Hz)
管接続口径
NPT1/4
NPT1/4
Rc3/8
ねじの種類
NPT
NPT
Rc
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24265624
品番
VX3320G-02N-6G1
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
管接続口径
NPT1/4
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
NPT
ポート数
3
使用流体
空気・水