直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3320G

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3320G - SMC
ポート数
3
使用流体
空気・水
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24265615VX3320G-02N-5G1NPT1/4DC24NPT
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265624VX3320G-02N-6G1NPT1/4DC12NPT
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265633VX3320G-03-2DLR1Rc3/8AC200(50/60Hz)Rc
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする