VX3320G-03-2DLR1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3320G SMC 24265633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3320G

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
管接続口径Rc3/8
ねじの種類Rc
内容量1個注文コード24265633品番VX3320G-03-2DLR1
参考基準価格(税別)¥15,620販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
ポート数
3
使用流体
空気・水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする