曜日別特売
JDR110V75WLM/K7UV-H ダイクロハロゲン ウシオライティング 24265806

ダイクロハロゲン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24265806品番JDR110V75WLM/K7UV-H
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ダイクロハロゲン(JDRΦ70)
省電力タイプ
130W形(メーカー比)
光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。

口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)75定格電圧(V)110全長(mm)78定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(中角)20アズワン品番65-0484-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする