※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324M
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
AC100(50/60Hz)
AC110(50/60Hz)
管接続口径
(03) 3/8
(02) 1/4
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
(-) Rc
(N) NPT
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル付
(D) DIN形ターミナル
(T) コンジットターミナル付
(G) グロメット
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24266123
品番
VX3324M-03-1TR1
参考基準価格(税別)
¥18,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ポート数
3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル付
ブラケット
(-) なし
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
電磁弁オプション
(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS
追記号
(-) なし
モデル
33
CADデータダウンロード