FIR-P20 FAXインクリボン ELPA 24266454

FAXインクリボン

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
24266454
品番
FIR-P20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,003
販売価格(税別)
¥912

適合機種:パナソニック KX-FAN200・NTT ファクシミリ用P形A4インクリボン(9)A4サイズ
リボン1本プリント枚数:約110枚
幅208mm×長さ30m+3m
1本入

幅(mm)
208
サイズ
A4
長さ(m)
30+3
枚数
(リボン1本プリント)約110枚
適合機種メーカー
パナソニック KX-FAN200・NTT ファクシミリ用P形A4インクリボン(9)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24266454
2016-07-27
用途: 電話機のFAX用インク
株式会社清風庵 様(その他業種)

当該品は一般の店舗で取り扱いが少なくなって来ており、
モノタロで取り扱いしていたので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする