FIR-A01-3P FAXインクリボン ELPA 24266506

FAXインクリボン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(3本)
内容量1箱(3本)注文コード24266506品番FIR-A01-3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,878
販売価格(税別)
1,707

適合機種:シャープ UX-NR2A4/UX-NR2A4T・ケンウッド ID-IR40(K)・NTT ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)・サンヨー FXPA4IR40(K)/FXPA4IR40T・NEC SIF-A4040/SIF-A4030T・ソニー TLRF10・パナソニック UF-3003/UF-3050A4サイズ
リボン1本プリント枚数:約110枚
幅220mm×長さ30m+3m
1本入

適合機種メーカーシャープ UX-NR2A4/UX-NR2A4T・ケンウッド ID-IR40(K)・NTT ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)・サンヨー FXPA4IR40(K)/FXPA4IR40T・NEC SIF-A4040/SIF-A4030T・ソニー TLRF10・パナソニック UF-3003/UF-3050幅(mm)220サイズA4長さ(m)30+3枚数(リボン1本プリント)約110枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24266506
2020-02-03
用途: 補充交換
ブィテック建設業・工事業

シャープ ファクシミリ 補充用で もんだいなく使えました。

対象商品 : 24266506
2017-10-28
用途: Fax。にしよう
有限会社アダムサービス業

ふつうにつかってますなんらもんだいはおきておりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする