※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3330V
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
DC24
DC24
AC100(50/60Hz)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
Rc3/8
Rc1/4
NPT1/4
Rc3/8
ねじの種類
Rc
Rc
NPT
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24266595
品番
VX3330V-03-5DL1-B
参考基準価格(税別)
¥15,020
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ポート数
3
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油