曜日別特売
VX3334-02F-3D-B 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334 SMC 24266839

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径G1/4定格電圧(V)AC110(50/60Hz)注文コード24266839品番VX3334-02F-3D-B
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ポート数3定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類G管接続口径G1/4使用流体空気・水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする