※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334G
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
(03) 3/8
(02) 1/4
(03) 3/8
ねじの種類
(N) NPT
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24267085
品番
VX3334G-03N-5DL1-B
参考基準価格(税別)
¥15,790
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(3) Φ3
使用流体
空気・水
電磁弁オプション
(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号
(-) なし
モデル
33
CADデータダウンロード