VX3334S-02-JG1-B 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334S SMC 24267374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)AC230(50/60Hz)
内容量1個注文コード24267374品番VX3334S-02-JG1-B
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
ポート数3定格電圧(V)AC230(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(G) グロメットブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体蒸気電磁弁オプション(S) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37/Cu追記号(-) なしモデル33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする