曜日別特売
AKB-100(PK) コンパクト防犯アラーム ブルー  子ども 大音量 小型 防犯 安全 セキュリティ ELPA 24267556

AKB-100(PK) コンパクト防犯アラーム ブルー  子ども 大音量 小型 防犯 安全 セキュリティ ELPA 24267556
AKB-100(PK) コンパクト防犯アラーム ブルー  子ども 大音量 小型 防犯 安全 セキュリティ ELPA 24267556

コンパクト防犯アラーム ブルー 子ども 大音量 小型 防犯 安全 セキュリティ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード24267556品番AKB-100(PK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥710
販売価格(税別)
645

使用電池:アルカリボタン電池LR44X2個(テスト用付属)
電池寿命:アラーム連続 約50分
音量:約90dB/50cm
本体サイズ:(約)H49XW24XD21(mm)
重量:約23g(電池含む)
カラー:ブルー

音量(dB)約90/50cmピンク質量(g)約23(電池含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約49×24×21使用電池アルカリボタン電池LR44X2個(テスト用付属)電池寿命アラーム連続/約50分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする