曜日別特売
VX3340M-03-5DL1-B 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3340M SMC 24267889

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3340M

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/8定格電圧(V)DC24注文コード24267889品番VX3340M-03-5DL1-B
参考基準価格(税別)¥18,980販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ポート数3管接続口径Rc3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする