※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3340V
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
G1/4
Rc1/4
G1/4
Rc3/8
NPT3/8
ねじの種類
G
Rc
G
NPT
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24267934
品番
VX3340V-02F-BDR1-B
参考基準価格(税別)
¥14,190
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ポート数
3
管接続口径
G1/4
ねじの種類
G
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油