※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3341Z
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
DC12
AC110(50/60Hz)
DC12
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24268083
品番
VX3341Z-00-6G1
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ポート数
3
定格電圧(V)
DC12
リード線取出方法
(G) グロメット
弁形式/ボディ形状
(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号
(Z) 禁油仕様
モデル
33
CADデータダウンロード