曜日別特売
VX3342P-03-1G1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3342P SMC 24268214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3342P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード24268214品番VX3342P-03-1G1
参考基準価格(税別)¥16,060販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(G) グロメットブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体温水電磁弁オプション(P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(-) なしモデル33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする