VX3344H-02-1TR1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344H SMC 24268756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(-) Rc
リード線取出方法(T) コンジットターミナル付
(T) コンジットターミナル付
(TL) コンジットターミナル・ランプ付
(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
(D) DIN形ターミナル
内容量1個注文コード24268756品番VX3344H-02-1TR1
参考基準価格(税別)¥16,230販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(T) コンジットターミナル付ブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする