※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344H
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
DC24
AC100(50/60Hz)
DC24
DC12
管接続口径
(02) 1/4
(02) 1/4
(03) 3/8
ねじの種類
(F) G
(-) Rc
(F) G
リード線取出方法
(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
(TL) コンジットターミナル・ランプ付
(T) コンジットターミナル付
(D) DIN形ターミナル
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24268765
品番
VX3344H-02F-5GS1-B
参考基準価格(税別)
¥16,120
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
使用流体
油
電磁弁オプション
(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS
追記号
(-) なし
モデル
33
CADデータダウンロード