曜日別特売
EH-01 モノラルインナーホン ELPA 24269464

モノラルインナーホン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード24269464品番EH-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥690
販売価格(税別)
627

ポケットラジオなど3.5Φミニジャックのイヤホン端子に接続して使用
3.5ΦL型ミニプラグ

仕様金メッキ仕様ケーブル長(m)1周波数特性20~20000Hzプラグ形状3.5ΦL型ミニプラグインピーダンス(Ω)16イヤホン形状インナーイヤー型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする