ELPA
シャンデリアE26
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
定格消費電力(W)
40
40
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24272413
品番
G-61H(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
シャンデリア球
定格消費電力(W)
40
定格電圧(V)
100/110
色
ホワイト
全長(mm)
102
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
37