ELPA
特殊ナツメ T20
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
定格消費電力(W)
10
10
5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24272815
品番
G-124H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥177
販売価格(税別)
¥
161
バスケットに入れる
看板、電飾照明に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金
E17
電球の種類
白熱電球
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
10
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
50
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
20